| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0175.6 Herst.-Nr.: 4011432148655 EAN/GTIN: 4011432148655 |
| |
|
| | |
| Material der Wandhalterung: Aluminium; Material Rahmen: Kunststoff; Rahmenfarbe: rot ähnl. RAL 3000; Plakateinlegeformat: DIN A1; Plakatmaßbreite: 594 mm; Plakatmaßhöhe: 841 mm; Breite: 345 mm; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 10. Blättergestell für Ihre Poster, mit 10 Plakatrahmen, erhältlich in den Farben weiß, orange, grau, schwarz, blau, rot, grün, gelb oder farbig sortiert, (Preis ohne U-Taschen). Passende U-Taschen finden Sie auf Seite XXX. Weitere Informationen: | | Anzahl der Rahmen: | 10 | Breite: | 345 mm | Plakateinlegeformat: | DIN A1 | Rahmenfarbe: | rot ähnl. RAL 3000 | Material Rahmen: | Kunststoff | Material der Wandhalterung: | Aluminium | Ausrichtung: | Hochformat | Plakatmaßbreite: | 594 mm | Plakatmaßhöhe: | 841 mm |
|
| | |
| | | |
| |