Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preislistenhalter / Wandsichttafel-Systeme / Plakathänger „Infosign“ | farbig sortiert DIN A1 594 mm 841 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Preislistenhalter / Wandsichttafel-Systeme / Plakathänger „Infosign“ | farbig sortiert DIN A1 594 mm 841 mm
Preislistenhalter / Wandsichttafel-Systeme / Plakathänger „Infosign“ | farbig sortiert DIN A1 594 mm 841 mm
Preislistenhalter / Wandsichttafel-Systeme / Plakathänger „Infosign“ | farbig sortiert DIN A1 594 mm 841 mm
Preislistenhalter / Wandsichttafel-Systeme / Plakathänger „Infosign“ | farbig sortiert DIN A1 594 mm 841 mm
Artikel-Nr.:
     6676-53.0175.9
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432145463
EAN/GTIN:
     4011432145463
Suchbegriffe:
Kassenständer
Preislistenhalter
Material der Wandhalterung: Aluminium; Material Rahmen: Kunststoff; Rahmenfarbe: farbig sortiert; Plakateinlegeformat: DIN A1; Plakatmaßbreite: 594 mm; Plakatmaßhöhe: 841 mm; Breite: 345 mm; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 10. Blättergestell für Ihre Poster, mit 10 Plakatrahmen, erhältlich in den Farben weiß, orange, grau, schwarz, blau, rot, grün, gelb oder farbig sortiert, (Preis ohne U-Taschen). Passende U-Taschen finden Sie auf Seite XXX.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
10
Breite:
345 mm
Plakateinlegeformat:
DIN A1
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material Rahmen:
Kunststoff
Material der Wandhalterung:
Aluminium
Ausrichtung:
Hochformat
Plakatmaßbreite:
594 mm
Plakatmaßhöhe:
841 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 230,66*
€ 274,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 227,79*
€ 271,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 218,71*
€ 260,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 210,12*
€ 250,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 189,05*
€ 224,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432985748
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.