| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0297.3 Herst.-Nr.: 4011432056356 EAN/GTIN: 4011432056356 |
| |
|
| | |
| Material: Stahl; Oberfläche: verzinkt / verchromt; Farbe: chrom / grau; Fußmaße: 340 x 280 x 2 mm (B x H x T); Auslegerlänge: 2x 370 mm (unterer Draht 2x 340 mm); Rohrlänge: ca. 1.050-2.100 mm. Verkaufen Sie Waren direkt von der Palette? Dann ist das System „Light Dual“ eine ansprechende Werbemöglichkeit für Sie. Verwenden Sie den Palettenständer „Light Dual“ um zwei leichte Plakate direkt an der Palette zu platzieren. Beidseitige Ausleger machen die Präsentation zweier Werbeplakate möglich und lenken so die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf die angebotene Ware. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt / verchromt | Farbe: | chrom / grau | Fußmaße: | 340 x 280 x 2 mm (B x H x T) | Auslegerlänge: | 2x 370 mm (unterer Draht 2x 340 mm) | Rohrlänge: | ca. 1.050-2.100 mm |
|
| | |
| | | |
| |