Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehwegaufsteller / Kundenstopper / Plakataußenständer „FLAT”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehwegaufsteller / Kundenstopper / Plakataußenständer „FLAT”
Gehwegaufsteller / Kundenstopper / Plakataußenständer „FLAT”
Gehwegaufsteller / Kundenstopper / Plakataußenständer „FLAT”
Gehwegaufsteller / Kundenstopper / Plakataußenständer „FLAT”
Gehwegaufsteller / Kundenstopper / Plakataußenständer „FLAT”
Gehwegaufsteller / Kundenstopper / Plakataußenständer „FLAT”
Gehwegaufsteller / Kundenstopper / Plakataußenständer „FLAT”
Artikel-Nr.:
     6676-53.0428.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432051443
EAN/GTIN:
     4011432051443
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Material: Flachstahl; Farbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Oberfläche: pulverbeschichtet; Einlegeformat: DIN A1; Gesamtbreite: 665 mm; Gesamthöhe: 1.230 mm; Profilmaße: 10 x 20 mm; Werbefläche: 620 x 100 mm (B x H); Ausstattung: inkl. UV-stabil. PVC-Abdeckfolie mit Magnetband; x-seitig: 2-seitig; Gewicht: ca. 16 kg. Der Plakataußenständer „FLAT“ sticht durch sein komplett schwarzes Design ins Auge. Die Oberfläche des Stahl-Aufstellers ist schwarz ähnl. RAL 9005 pulverbeschichtet. Platzieren Sie den DIN A1-Aufsteller in Fußgängerzonen und Einkaufspassagen. Ihre Plakate werden auf beiden Seiten durch eine UV-stabile Abdeckfolie aus PVC geschützt. Die Abdeckfolie wird mit Hilfe eines umlaufenden Magnetbandes am Plakataußenständer fixiert. Zur Fixierung des Plakataußenständers „FLAT“ sind beide Aufstellseiten mit einer Kette versehen, die versteckt im Inneren liegt.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
665 mm
Profilmaße:
10 x 20 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
x-seitig:
2-seitig
Material:
Flachstahl
Farbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Einlegeformat:
DIN A1
Gesamthöhe:
1.230 mm
Werbefläche:
620 x 100 mm (B x H)
Ausstattung:
inkl. UV-stabil. PVC-Abdeckfolie mit Magnetband
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.