Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenständer „Tabany“ | orange ähnl. RAL 2008 DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenständer „Tabany“ | orange ähnl. RAL 2008 DIN A4
Palettenständer „Tabany“ | orange ähnl. RAL 2008 DIN A4
Palettenständer „Tabany“ | orange ähnl. RAL 2008 DIN A4
Palettenständer „Tabany“ | orange ähnl. RAL 2008 DIN A4
Palettenständer „Tabany“ | orange ähnl. RAL 2008 DIN A4
Palettenständer „Tabany“ | orange ähnl. RAL 2008 DIN A4
Palettenständer „Tabany“ | orange ähnl. RAL 2008 DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-53.0478.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432244456
EAN/GTIN:
     4011432244456
Suchbegriffe:
Palettenständer
Universal-Palettenständer
Rohrmaterial: Aluminium; Material Fuß: Stahl; Oberfläche Rohr: eloxiert; Oberfläche Fuß: pulverbeschichtet; Rohrfarbe: silber; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Rahmenfarbe: orange ähnl. RAL 2008; Farbe T-Stück: transparent; Plakateinlegeformat: DIN A4; Rohrlänge: 1.050-1.900 mm.
Weitere Informationen:
Rohrmaterial:
Aluminium
Material Fuß:
Stahl
Oberfläche Rohr:
eloxiert
Oberfläche Fuß:
pulverbeschichtet
Rohrfarbe:
silber
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Rahmenfarbe:
orange ähnl. RAL 2008
Farbe T-Stück:
transparent
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rohrlänge:
1.050-1.900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432204702
ab € 11,69*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432221112
ab € 10,77*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432196410
ab € 11,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432244432
ab € 10,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432174791
ab € 11,69*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432204696
ab € 10,77*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432192504
ab € 11,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432244449
ab € 10,77*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432192511
ab € 11,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432192528
ab € 11,70*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432244463
ab € 10,76*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432174807
ab € 11,70*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432244470
ab € 10,77*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432252031
ab € 11,97*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432174784
ab € 11,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.