Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagefach zu Prospektsäule „Force”, „Forcy” und „FT”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagefach zu Prospektsäule „Force”, „Forcy” und „FT”
Ablagefach zu Prospektsäule „Force”, „Forcy” und „FT”
Artikel-Nr.:
     6676-54.0122.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432022146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
prospekt bodenständer
Material: Stahl; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Breite (Innenmaß): 237 mm; Höhe (Innenmaß): 297 mm; Fülltiefe: 38 mm. Ergänzen Sie Ihre Prospektsäule „Force”, „Forcy” oder „FT” um das passende Ablagefach aus Stahl. Legen Sie Broschüren und Prospekte bis zu einem Format von 237 mm x 297 mm aus und profitieren Sie von der zusätzlichen Informations-Möglichkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006
Breite (Innenmaß):
237 mm
Höhe (Innenmaß):
297 mm
Fülltiefe:
38 mm
Material:
Stahl
Ausrichtung:
Hochformat
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.