Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter für Regalböden | Draht ohne Lang DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter für Regalböden | Draht ohne Lang DIN
Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter für Regalböden | Draht ohne Lang DIN
Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter für Regalböden | Draht ohne Lang DIN
Artikel-Nr.:
     6676-57.0055.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432030066
EAN/GTIN:
     4011432030066
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Draht; Drahtstärke: 3 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: weiß ähnl. RAL 9010; Werbefläche: ohne; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 50 mm; Verwendungszweck: zum Einhängen an Regalböden. Dieser stabile Regalprospekthalter aus Metall eignet sich ideal zur Präsentation Ihrer Flyer, Broschüren oder auch Gewinnspielkarten direkt beim Produkt. Dazu wird der Drahtprospekthalter einfach am Regalboden eingehängt. In 50 mm Fülltiefe ist viel Platz für Prospekte im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat. Wahlweise ist der Prospekthalter für Regalböden mit oder ohne Werbefläche lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß ähnl. RAL 9010
Fülltiefe:
50 mm
Drahtstärke:
3 mm
Format:
Lang DIN
Material:
Draht
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausrichtung:
Hochformat
Werbefläche:
ohne
Verwendungszweck:
zum Einhängen an Regalböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030073
ab € 4,94*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030080
ab € 4,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030097
ab € 3,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030042
ab € 5,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030059
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.