Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwandhaken-Schloss / Doppelhaken-Sicherung / Verschluss für Lochwandhaken aus Kunststoff | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwandhaken-Schloss / Doppelhaken-Sicherung / Verschluss für Lochwandhaken aus Kunststoff | schwarz
Lochwandhaken-Schloss / Doppelhaken-Sicherung / Verschluss für Lochwandhaken aus Kunststoff | schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-58.0050.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432980859
EAN/GTIN:
     4011432980859
Suchbegriffe:
Lochwandhaken
lochwandhaken
Material: Kunststoff / Metall; Farbe: schwarz; Ausstattung: inkl. Schlüssel; Breite (Außenmaß): 42 mm; Höhe (Außenmaß): 16 mm; Tiefe (Außenmaß): 34 mm; Lochabstand: 25 mm; Lochdurchmesser: 7 mm. zur Diebstahlsicherung für Doppelhaken;
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff / Metall
Ausstattung:
inkl. Schlüssel
Breite (Außenmaß):
42 mm
Tiefe (Außenmaß):
34 mm
Höhe (Außenmaß):
16 mm
Lochabstand:
25 mm
Lochdurchmesser:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980866
€ 1,22*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980354
€ 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.