Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehreck-Werbeaufsteller / Tischaufsteller / Acryl-Dreieck-Ständer DIN A4 – A6 | DIN A4 (1x); 2x gefaltet Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehreck-Werbeaufsteller / Tischaufsteller / Acryl-Dreieck-Ständer DIN A4 – A6 | DIN A4 (1x); 2x gefaltet Querformat
Mehreck-Werbeaufsteller / Tischaufsteller / Acryl-Dreieck-Ständer DIN A4 – A6 | DIN A4 (1x); 2x gefaltet Querformat
Mehreck-Werbeaufsteller / Tischaufsteller / Acryl-Dreieck-Ständer DIN A4 – A6 | DIN A4 (1x); 2x gefaltet Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-60.0024.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432082713
EAN/GTIN:
     4011432082713
Suchbegriffe:
Banner-Display
Bannerdisplay
Messe-Aufsteller
Messeaufsteller
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A4 (1x); 2x gefaltet; Ausrichtung: Querformat; x-seitig: 3-seitig. Dreiseitiger Aufsteller in hochwertiger Qualität, geeignet für den Einsatz auf Theken und Tischen. Diese Art von Werbeaufstellern wird häufig in der Gastronomie genutzt, findet aber auch im Verkaufsraum oder auf Ausstellungen Verwendung. Das klare Acrylglas bringt Ihre Informationen perfekt zur Geltung.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
2 mm
Einschubformat:
DIN A4 (1x); 2x gefaltet
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082720
ab € 8,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071038
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.