Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpodest / Dekotreppe / Treppendisplay, 2-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpodest / Dekotreppe / Treppendisplay, 2-stufig
Acrylpodest / Dekotreppe / Treppendisplay, 2-stufig
Artikel-Nr.:
     6676-60.0070.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432026540
EAN/GTIN:
     4011432026540
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 300 mm; Höhe: 200 mm; Tiefe: 200 mm. Kleinere Artikel kommen in Regalen oder auf Theken häufig nicht zur Geltung. Dieses Treppendisplay schafft Abhilfe! Präsentieren Sie Schmuck und Drogerieartikel auf dieser hochwertigen Acryltreppe. Kombinieren Sie das stabile Treppendisplay auch mit weiteren Warenständern unseres Verkaufsprogramms, um Ihre Artikel optimal in Szene zu setzen. Auf Anfrage bedrucken wir Ihr Display mit Ihrem individuellen Logo. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Materialstärke:
4 mm
Material:
Acrylglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.