Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Losbox mit Plakateinschub / Spendenbox „Setis”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Losbox mit Plakateinschub / Spendenbox „Setis”
Losbox mit Plakateinschub / Spendenbox „Setis”
Losbox mit Plakateinschub / Spendenbox „Setis”
Losbox mit Plakateinschub / Spendenbox „Setis”
Losbox mit Plakateinschub / Spendenbox „Setis”
Losbox mit Plakateinschub / Spendenbox „Setis”
Losbox mit Plakateinschub / Spendenbox „Setis”
Losbox mit Plakateinschub / Spendenbox „Setis”
Artikel-Nr.:
     6676-60.0130.19
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432171622
EAN/GTIN:
     4011432171622
Suchbegriffe:
Sammelbüchse
Sammeldose
Spendenbox
Spendenbüchse
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A5 quer; Breite: 210 mm; vordere Höhe: 150 mm; Gesamthöhe: 299 mm; Tiefe: 150 mm; Schlitzbreite: 7 mm; Schlitzlänge: 145 mm; Version: abschließbar.
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
glasklar
Einschubformat:
DIN A5 quer
Breite:
210 mm
vordere Höhe:
150 mm
Gesamthöhe:
299 mm
Tiefe:
150 mm
Schlitzbreite:
7 mm
Schlitzlänge:
145 mm
Version:
abschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.