| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-60.0284.3 Herst.-Nr.: 4011432082997 EAN/GTIN: 4011432082997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 85 mm; Höhe: 57 mm; Tiefe: 107 mm; Version: 3-fach. Der Ständer „Abelia“ ist flexibel für ein bis drei Stifte erhältlich. Präsentieren Sie Kugelschreiber auf der Verkaufstheke, in der Vitrine oder im Schaufenster im optimalen Winkel. Der Kugelschreiber wird einfach in das untere Acrylglas eingesteckt, eine Aussparung an der Rückenlehne sorgt für guten Halt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | glasklar | Breite: | 85 mm | Höhe: | 57 mm | Tiefe: | 107 mm | Materialstärke: | 4 mm | Material: | Acrylglas | Anzahl der Biegungen: | 2 | Version: | 3-fach |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |