Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpodest / Warendisplay / Regal-Stecksystem „Ajuga”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpodest / Warendisplay / Regal-Stecksystem „Ajuga”
Acrylpodest / Warendisplay / Regal-Stecksystem „Ajuga”
Acrylpodest / Warendisplay / Regal-Stecksystem „Ajuga”
Acrylpodest / Warendisplay / Regal-Stecksystem „Ajuga”
Acrylpodest / Warendisplay / Regal-Stecksystem „Ajuga”
Artikel-Nr.:
     6676-60.0293.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071229
EAN/GTIN:
     4011432071229
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 400 mm; Höhe: 380 mm; Tiefe: 200 mm. Anlieferung unmontiert; inkl. 3 halbkreisförmigen Ablagen (ø 400, 300 und 200 mm);
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
400 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
200 mm
Materialstärke:
4 mm
Material:
Acrylglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.