Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagetablett / FlexiSlot®-Ablage „Heavy“ / Ablage für Lamellenwandsystem | 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagetablett / FlexiSlot®-Ablage „Heavy“ / Ablage für Lamellenwandsystem | 250 mm
Ablagetablett / FlexiSlot®-Ablage „Heavy“ / Ablage für Lamellenwandsystem | 250 mm
Artikel-Nr.:
     6676-60.0572.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083093
EAN/GTIN:
     4011432083093
Suchbegriffe:
Ablage für Lamellenwand
Box für Lamellenwand
Einhängetablett für Lamellenwand
Schaukasten für Lamellenwand
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Länge: 250 mm; Tiefe: 200 mm; Version: Abstützung in nächster Nut. Ablagetablett für erhöhte Gewichtsbelastung. Durch die zusätzliche Abstützung in der nächsten Nut des FlexiSlot-Profils ermöglicht Ihnen diese Ablage die Präsentation von Produkten oder Informationsmaterialien mit erhöhtem Gewicht.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Material:
Acrylglas
Materialstärke:
4 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
glasklar
Version:
Abstützung in nächster Nut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071304
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.