Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Tamus“ | 500 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tisch- und Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Tamus“ | 500 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Tisch- und Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Tamus“ | 500 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Tisch- und Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Tamus“ | 500 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Tisch- und Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Tamus“ | 500 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Tisch- und Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Tamus“ | 500 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Artikel-Nr.:
     6676-60.0605.76
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432058671
EAN/GTIN:
     4011432058671
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 500 mm; Höhe: 750 mm; Version: hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm. Der Niesschutz „Tamus“ eignet sich hervorragend, um Arbeitsplätze voneinander zu separieren ohne dabei den Blickkontakt zu beeinflussen. Das Produkt wird Ihnen in drei Teilen aus glasklarem Kunststoff geliefert. Stecken Sie die Scheibe einfach in die zwei passenden Standfüße ein. Neben dem Einsatz auf Schreibtischen eignet sich der Aufsteller auch hervorragend in Besprechungsräumen oder an Beratungstischen. Schaffen Sie eine schützende Barriere und tragen Sie so dazu bei, eine Tröpfchenverbreitung zu vermindern. Zur Reinigung empfehlen wir warmes Seifenwasser und ein weiches Microfasertuch. Dadurch wird eine langfristig gute Durchsicht garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
glasklar
Breite:
500 mm
Höhe:
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,62*
€ 78,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 64,76*
€ 77,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,31*
€ 72,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,42*
€ 70,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,17*
€ 68,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,99*
€ 58,30
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056806
ab € 75,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.