Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiSlot®-Helmhalter / Lamellenwandhaken für Hüte und Helme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexiSlot®-Helmhalter / Lamellenwandhaken für Hüte und Helme
FlexiSlot®-Helmhalter / Lamellenwandhaken für Hüte und Helme
FlexiSlot®-Helmhalter / Lamellenwandhaken für Hüte und Helme
Artikel-Nr.:
     6676-60.0735.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432022597
EAN/GTIN:
     4011432022597
Suchbegriffe:
Helmhalter
Lamellen Wand Systeme
Lamellenwand-Systeme
Lamellenwandsysteme
Material: Metall; Farbe: schwarz; Breite: 65 mm. Ideale Präsentationsmöglichkeit für Hüte und Helme.
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: helmhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.