Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee-Dispenser „Zebrina”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tee-Dispenser „Zebrina”
Tee-Dispenser „Zebrina”
Tee-Dispenser „Zebrina”
Tee-Dispenser „Zebrina”
Artikel-Nr.:
     6676-63.0085.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432023983
EAN/GTIN:
     4011432023983
Material: PET G; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Breite: 150 mm; Höhe: 330 mm; Tiefe: 360 mm; Version: gesteckt.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
330 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
PET G
Version:
gesteckt
Breite:
150 mm
Tiefe:
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.