Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Fachteiler für Tegometallböden | 200 mm 100 mm mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Fachteiler für Tegometallböden | 200 mm 100 mm mittig
Regaltrenner / Fachteiler für Tegometallböden | 200 mm 100 mm mittig
Artikel-Nr.:
     6676-65.0013.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432988176
EAN/GTIN:
     4011432988176
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Länge: 200 mm; Höhe: 100 mm; Ausrichtung: mittig. Versehen Sie Ihre Tegometallböden mit den passenden Fachteilern aus glasklarem Polystyrol. Wählen Sie hier zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten. Sowohl in Länge und Höhe sowie auch in der Ausrichtung sind die Fachteiler flexibel wählbar. Möchten Sie verschiedene Lacke, Getränkedosen oder Schreibwaren in Ihrem Metallregal voneinander abgrenzen? Dann ist der Fachteiler aus dem stabilen Material die richtige Wahl!
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Länge:
200 mm
Höhe:
100 mm
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
mittig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432988183
€ 3,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432988190
€ 3,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029725
€ 4,64*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029718
€ 5,00*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029732
€ 4,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432023099
€ 5,35*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432023082
€ 5,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432023105
€ 5,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432027554
€ 4,37*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432027578
€ 4,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432027561
€ 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.