Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cratebox „Standard“ / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem / Körbchen aus Kunststoff | milchig transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cratebox „Standard“ / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem / Körbchen aus Kunststoff | milchig transparent
Cratebox „Standard“ / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem / Körbchen aus Kunststoff | milchig transparent
Artikel-Nr.:
     6676-65.0079.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432024263
EAN/GTIN:
     4011432024263
Suchbegriffe:
Lamellen Wand Systeme
Lamellenwand-Systeme
Lamellenwandsysteme
Stapel-Korb
Material: Polypropylen; Farbe: milchig transparent; Breite: 140 mm; Höhe: 83 mm; Tiefe: 160 mm. Die Cratebox „Standard“ eignet sich optimal zur Präsentation von Kleinteilen wie Kosmetikartikel oder Spielzeug. Hängen Sie die Box ganz einfach in das Lamellenwandsystem ein und bieten Sie Ihren Kunden so Ihre Angebotsauswahl an. Eine Kombination dieser Box mit weiteren Behältern, die Sie im Zubehör finden, führt zu einer guten Übersicht und ordentlichen Präsentation Ihrer Waren.
Weitere Informationen:
Farbe:
milchig transparent
Breite:
140 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
160 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Stapelkorb, stapel korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432024256
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.