Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cratebox „Jumbo” / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem / Körbchen aus Kunststoff | milchig transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cratebox „Jumbo” / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem / Körbchen aus Kunststoff | milchig transparent
Cratebox „Jumbo” / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem / Körbchen aus Kunststoff | milchig transparent
Artikel-Nr.:
     6676-65.0079.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432024324
EAN/GTIN:
     4011432024324
Suchbegriffe:
Lamellen Wand Systeme
Lamellenwand-Systeme
Lamellenwandsysteme
Stapel-Korb
Material: Polypropylen; Farbe: milchig transparent; Breite: 565 mm; Höhe: 98 mm; Tiefe: 344 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
milchig transparent
Breite:
565 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
344 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Stapelkorb, stapel korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432024317
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.