Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A5
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A5
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A5
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A5
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A5
Artikel-Nr.:
     6676-67.0017.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432989449
EAN/GTIN:
     4011432989449
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 64 mm. mit 2 Bohrungen;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
64 mm
Format:
DIN A5
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 38 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989432
ab € 6,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989456
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.