Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhalter / Visitenkarten-Spender / Visitenkartenbox / Visitenkartenetui / Visitenkartenständer „Universum“ | Querformat 93 mm 17 mm Hängeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenhalter / Visitenkarten-Spender / Visitenkartenbox / Visitenkartenetui / Visitenkartenständer „Universum“ | Querformat 93 mm 17 mm Hängeve
Visitenkartenhalter / Visitenkarten-Spender / Visitenkartenbox / Visitenkartenetui / Visitenkartenständer „Universum“ | Querformat 93 mm 17 mm Hängeve
Visitenkartenhalter / Visitenkarten-Spender / Visitenkartenbox / Visitenkartenetui / Visitenkartenständer „Universum“ | Querformat 93 mm 17 mm Hängeve
Artikel-Nr.:
     6676-67.0056.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432028896
EAN/GTIN:
     4011432028896
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Ausrichtung: Querformat; Breite (Innenmaß): 93 mm; Fülltiefe: 17 mm; Version: Hängeversion, selbstklebend. Dieser Visitenkartenhalter aus glasklarem Polystyrol ist ideal für den Einsatz auf Schreibtischen, Messetheken oder als Wandhänger. Die Standversion ist sowohl im Hoch- oder Querformat lieferbar. Die Hängeversion ist wahlweise selbstklebend verfügbar. Profitieren Sie von unseren günstigen Staffelpreisen!
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite (Innenmaß):
93 mm
Fülltiefe:
17 mm
Material:
Polystyrol
Version:
Hängeversion, selbstklebend
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985847
ab € 1,01*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018255
ab € 1,80*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432986028
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.