Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter „Issel“ für Regalböden | Lang DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter „Issel“ für Regalböden | Lang DIN
Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter „Issel“ für Regalböden | Lang DIN
Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter „Issel“ für Regalböden | Lang DIN
Artikel-Nr.:
     6676-67.0059.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432030127
EAN/GTIN:
     4011432030127
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Draht; Farbe: schwarz; Drahtstärke: 3 mm; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Version: Standard; Fülltiefe: 33 mm. Dieses Prospektfach lässt sich kinderleicht an Regalböden im Verkaufsraum anklemmen und präsentiert Ihre Werbeflyer direkt vorm Produkt. Dazu ist eine Preisauszeichnungsschiene am Regalboden erforderlich, hinter welche das Fach gesteckt wird. Der schwarze Drahtprospekthalter ist mit 33 mm Fülltiefe ausgestattet und ist wahlweise für Prospekte im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat verfügbar. Die Werbefläche bietet Platz für eine individuelle Botschaft, z.B. für Ihr Logo.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Drahtstärke:
3 mm
Format:
Lang DIN
Material:
Draht
Ausrichtung:
Hochformat
Fülltiefe:
33 mm
Version:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030103
ab € 6,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030110
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.