Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolling Basket 34 Liter | rot ähnl. RAL 3020 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolling Basket 34 Liter | rot ähnl. RAL 3020 schwarz
Rolling Basket 34 Liter | rot ähnl. RAL 3020 schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-68.0009.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     8411777901254
EAN/GTIN:
     8411777901254
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
vkf renzel einkaufskorb
Farbe: rot ähnl. RAL 3020; Farbe Tragegriff: schwarz; Breite: 350 mm; Länge: 445 mm; Höhe: 405 mm; Fassungsvermögen: 34 l. mit einem Trage- und einem teleskopierbaren Griff zum Tragen oder Rollen, stapelbar; Material: Kunststoff; Farbe: blau, grün oder rot; Maße: 350 x 405 x 445 mm (B x H x L)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot ähnl. RAL 3020
Breite:
350 mm
Länge:
445 mm
Höhe:
405 mm
Material:
Kunststoff
Farbe Tragegriff:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432044285
ab € 25,35*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432230336
ab € 25,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432182796
ab € 25,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432198704
ab € 25,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432182789
ab € 25,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432230343
ab € 25,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432207215
ab € 25,32*
Ähnlich
VKF Renzel
8411777612457
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.