Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 20 l gelb ähnl. RAL 1018 300 mm 225 mm 430 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 20 l gelb ähnl. RAL 1018 300 mm 225 mm 430 mm 1
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 20 l gelb ähnl. RAL 1018 300 mm 225 mm 430 mm 1
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 20 l gelb ähnl. RAL 1018 300 mm 225 mm 430 mm 1
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 20 l gelb ähnl. RAL 1018 300 mm 225 mm 430 mm 1
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 20 l gelb ähnl. RAL 1018 300 mm 225 mm 430 mm 1
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 20 l gelb ähnl. RAL 1018 300 mm 225 mm 430 mm 1
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 20 l gelb ähnl. RAL 1018 300 mm 225 mm 430 mm 1
Artikel-Nr.:
     6676-68.0010.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432040201
EAN/GTIN:
     4011432040201
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
einkaufskorb 20 liter
Fassungsvermögen: 20 l; Material: Kunststoff; Farbe: gelb ähnl. RAL 1018; Breite: 300 mm; Höhe: 225 mm; Länge: 430 mm; Anzahl der Tragegriffe: 1; Farbe Tragegriff: schwarz; Version: Standard. stapelbar
Weitere Informationen:
Farbe Tragegriff:
schwarz
Farbe:
gelb ähnl. RAL 1018
Breite:
300 mm
Länge:
430 mm
Höhe:
225 mm
Anzahl der Tragegriffe:
1
Material:
Kunststoff
Version:
Standard
Fassungsvermögen:
20 l
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb, vkf renzel einkaufskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432085165
ab € 50,48*
Zubehör
VKF Renzel
4011432988145
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.