Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naxpro-Truss FD 24, C20 / 60° 2 Weg Winkel | pulverbeschichtet in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Naxpro-Truss FD 24, C20 / 60° 2 Weg Winkel | pulverbeschichtet in schwarz
Naxpro-Truss FD 24, C20 / 60° 2 Weg Winkel | pulverbeschichtet in schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-80.0875.14
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     80.0875.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Material: Aluminium; Oberfläche: pulverbeschichtet in schwarz; Breite: 1.000 mm; Höhe: 220 mm; Winkel: 60°; Modell: 2 Weg; Form: eckig; Version: 4-Punkt Traverse; Zubehör: inkl. Verbindungsset: 4x Konus, 8x Clip, 8x Bolzen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet in schwarz
Breite:
1.000 mm
Länge:
1.000 mm
Höhe:
220 mm
Winkel:
60°
Modell:
2 Weg
Form:
eckig
Version:
4-Punkt Traverse
Zubehör:
inkl. Verbindungsset: 4x Konus, 8x Clip, 8x Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,22*
€ 417,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
80.0875.2
ab € 250,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.