Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naxpro-Truss FD 24, C21 / 90° 2 Weg Winkel | pulverbeschichtet in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Naxpro-Truss FD 24, C21 / 90° 2 Weg Winkel | pulverbeschichtet in schwarz
Naxpro-Truss FD 24, C21 / 90° 2 Weg Winkel | pulverbeschichtet in schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-80.0875.15
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     80.0875.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Material: Aluminium; Oberfläche: pulverbeschichtet in schwarz; Breite: 500 mm; Länge: 500 mm; Höhe: 220 mm; Winkel: 90°; Modell: 2 Weg; Form: eckig; Version: 4-Punkt Traverse; Zubehör: inkl. Verbindungsset: 4x Konus, 8x Clip, 8x Bolzen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet in schwarz
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Höhe:
220 mm
Winkel:
90°
Modell:
2 Weg
Form:
eckig
Version:
4-Punkt Traverse
Zubehör:
inkl. Verbindungsset: 4x Konus, 8x Clip, 8x Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LTT Group GmbH
300240021
ab € 166,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.