Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker „MIURA“ designed by Konstantin Grcic | schwarz ähnl. RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barhocker „MIURA“ designed by Konstantin Grcic | schwarz ähnl. RAL 9005
Barhocker „MIURA“ designed by Konstantin Grcic | schwarz ähnl. RAL 9005
Artikel-Nr.:
     6676-80.0937.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432026984
EAN/GTIN:
     4011432026984
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
Material: Polypropylen; Breite: 470 mm; Gesamthöhe: 810 mm; Sitzhöhe: 780 mm; Tiefe: 400 mm; Farbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Traglast: bis max. 200 kg. Bei diesem Barhocker von Konstantin Grcic, gibt es nichts, was nicht innovativ ist. Ein gewöhnlicher Barhocker ist dagegen ein Sammelsurium aus Komponenten und Materialien. „MIURA“ reicht eines. Und das ist nicht irgendein Material: verstärktes Spritzgusspolypropylen ist leicht, stabil, und,was genauso wichtig ist, nicht teuer. Mit der eigenartigen, eckigen und auf den ersten Blick eher ungemütlich anmutenden Form, ist „MIURA“ ein Star im provozierenden Oeuvre von Konstantin Grcic, ein Mann, dessen Vorstellungswelt nicht wenige seiner Designkollegen inspiriert hat. Im Gegensatz zu vielen anderen geht es Grcic jedoch nicht nur um Form: der Stuhl ist wunderbar bequem und zudem auch stapelbar. Auf Anfrage ist auch ein Transport-Trolley für den MIURA Barhocker erhältlich!
Weitere Informationen:
Traglast:
bis max. 200 kg
Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
810 mm
Sitzhöhe:
780 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
470 mm
Farbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432026953
ab € 198,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432026960
ab € 198,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432026977
ab € 197,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432026991
ab € 198,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.