Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naxpro-Truss FD 22, C41H / 90° 4 Weg Winkel | pulverbeschichtet in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Naxpro-Truss FD 22, C41H / 90° 4 Weg Winkel | pulverbeschichtet in schwarz
Naxpro-Truss FD 22, C41H / 90° 4 Weg Winkel | pulverbeschichtet in schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-80.0984.15
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     80.0984.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Material: Aluminium; Oberfläche: pulverbeschichtet in schwarz; Länge: 500 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 220 mm; Winkel: 90°; Modell: 4 Weg, Kreuz stehend; Form: eckig; Version: 2-Punkt Traverse; Zubehör: inkl. Verbindungsset: 6x Konus,12x Clip,12x Bolzen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet in schwarz
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Höhe:
220 mm
Winkel:
90°
Modell:
4 Weg, Kreuz stehend
Form:
eckig
Version:
2-Punkt Traverse
Zubehör:
inkl. Verbindungsset: 6x Konus,12x Clip,12x Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LTT Group GmbH
300220415
ab € 133,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.