Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyCube Haubenvitrine / Stand-Präsentationsvitrine / Sockelvitrine | schwarz 1.200 mm 200 mm 13,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyCube Haubenvitrine / Stand-Präsentationsvitrine / Sockelvitrine | schwarz 1.200 mm 200 mm 13,0 kg
EasyCube Haubenvitrine / Stand-Präsentationsvitrine / Sockelvitrine | schwarz 1.200 mm 200 mm 13,0 kg
Artikel-Nr.:
     6676-80.1051.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432056561
EAN/GTIN:
     4011432056561
Suchbegriffe:
Präsentationssäule
Sockelvitrine
Stand-Vitrine
Standvitrine
Material: Kunstoff High Impact / Acryl; Farbe Floor: schwarz; Farbe Cube: schwarz; Breite: 400 mm; Höhe: 1.200 mm; Haubenhöhe: 200 mm; Tiefe: 400 mm; Ausstattung: 1x Floor, 5x Cube, 1x Acrylhaube; Gewicht: 13,0 kg; Version: ohne Schloss; Beleuchtung: ohne. Die zerlegbare Haubenvitrine EasyCube ist perfekt für kurzfristige Einsätze z.B. auf Messen geeignet; auf Anfrage können die EasyCubes auch foliert werden und die Acrylhauben mit einem Schloss gefertigt werden.
Weitere Informationen:
Beleuchtung:
ohne
Version:
ohne Schloss
Material:
Kunstoff High Impact / Acryl
Breite:
400 mm
Höhe:
1.200 mm
Haubenhöhe:
200 mm
Tiefe:
400 mm
Ausstattung:
1x Floor, 5x Cube, 1x Acrylhaube
Farbe Floor:
schwarz
Farbe Cube:
schwarz
Gewicht:
13,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056578
ab € 259,10*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056554
ab € 248,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056585
ab € 259,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.