| |
|
| Artikel-Nr.: 6682-424423 Herst.-Nr.: 424423 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300, Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD500, insbesondere für Geräte mit großer Schutzfeldhöhe, Lichtvorhänge CML700i, Lichtvorhänge CSL 710, Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Befestigung, geräteseitig: klemmbar, an der seitlichen C-Nut Art des Befestigungsteils: schwenkbar mit Schwingungsdämpfer Schwenkbereich: -8 ... 8 ° Werkstoff: Metall Schwingungsdämpfung: Ja Weitere Informationen: | | Marke laut EAR Register: | Leuze electronic GmbH + Co. KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,72* | € 51,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,31* | € 51,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,16* | € 55,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,70* | € 57,54* | | | | Lager 6682 | 25 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 46,69* | € 60,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6682 | | Versand: Lager 6682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 70 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|