Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe - PSC-2500-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PSC-2500-S2
Artikeldetailsicht 1, PSC-2500-S2
Artikeldetailsicht 2, PSC-2500-S2
Artikeldetailsicht 3, PSC-2500-S2
Artikel-Nr.:
     6682-426190
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     426190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzscheibe

Geeignet für: Gerätesäulen UDC-S2, DC-S2
Abmessungen: 2.480 mm
Werkstoff: PMMA, grau

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Höhe:
2480 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.