Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter - BT-MSI-MD-FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BT-MSI-MD-FB
Artikeldetailsicht 1, BT-MSI-MD-FB
Artikeldetailsicht 2, BT-MSI-MD-FB
Artikeldetailsicht 3, BT-MSI-MD-FB
Artikel-Nr.:
     6682-427302
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     427302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halter

Geeignet für: Sicherheits-Schaltgerät MSI-MD-FB
Ausführung des Befestigungsteils: Montageplatte
Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung, Nut-Montage
Befestigung, geräteseitig: schraubbar
Werkstoff: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
260 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,07*
€ 37,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,19*
€ 37,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,32*
€ 37,47*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,15*
€ 38,16*
Lager 6682
27
€ 15,90*
ab € 32,79*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.