Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcodeband - BCB G40 H47 L110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCB G40 H47 L110
Artikeldetailsicht 1, BCB G40 H47 L110
Artikel-Nr.:
     6682-50040042
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50040042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
barcode etiketten

Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i
Abmessungen: 47 mm x 110.000 mm
Rastermaß: 40 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Barcodeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.514,43*
€ 1.602,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.611,32*
€ 1.661,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.611,32*
€ 1.661,46*
Lager 6682
26
€ 15,90*
ab € 1.695,23*
€ 1.746,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.841,19*
€ 1.898,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,71*
€ 2.078,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.737,23*
€ 2.067,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,24*
€ 2.032,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,23*
€ 2.017,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.