Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesystem - UMS 96-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, UMS 96-95
Artikeldetailsicht 1, UMS 96-95
Artikeldetailsicht 2, UMS 96-95
Masszeichnung 1, UMS 96-95
Artikel-Nr.:
     6682-50080334
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50080334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagesystem

Geeignet für: Sensoren der Serie 96B
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 10 mm, für Rundstange 12 mm, für Rundstange 14 mm, für Rundstange 16 mm
Befestigung, geräteseitig: klemmbar
Art des Befestigungsteils: drehbar 360°, justierbar
Werkstoff: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,16*
€ 48,99*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,63*
€ 49,18*
€ 5,00*
ab € 40,68*
€ 53,68*
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 55,28*
Lager 6682
10 Tage
153
€ 15,90*
ab € 44,02*
€ 57,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.