Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung - DDLS 200/80.2-10-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DDLS 200/80.2-10-W
Artikeldetailsicht 1, DDLS 200/80.2-10-W
Artikel-Nr.:
     6682-50102313
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50102313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Weitwinkelausführung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich: 200 ... 80.000 mm
Übertragungsfrequenz: F2
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP, RS 485
Profibus DP, Übertragungsgeschwindigkeit: 0,0096 ... 1,5 Mbit/s
Anschluss: Klemme, M16
Abmessungen: 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
111.8 mm
Breite:
89.25 mm
Höhe:
196.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optische Datenübertragung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.403,84*
€ 2.481,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.378,45*
€ 2.486,63*
Frei Haus
ab € 2.584,10*
€ 2.657,70*
Frei Haus
ab € 2.599,68*
€ 2.683,68*
Lager 6682
10 Tage
3
€ 15,90*
ab € 2.785,00*
€ 2.862,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.862,89*
€ 3.406,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.848,57*
€ 3.389,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.805,63*
€ 3.338,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.791,31*
€ 3.321,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.785,00*
€ 3.314,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.