Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 500i SF 102 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 500i SF 102 H
Artikeldetailsicht 1, BCL 500i SF 102 H
Artikeldetailsicht 2, BCL 500i SF 102 H
Artikeldetailsicht 3, BCL 500i SF 102 H
Masszeichnung 1, BCL 500i SF 102 H
Artikel-Nr.:
     6682-50105469
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105469
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 500 ... 1.600 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
106.5 mm
Breite:
123.5 mm
Höhe:
63 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.315,28*
€ 4.510,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.240,79*
€ 4.516,02*
Frei Haus
ab € 4.473,73*
€ 4.696,09*
Frei Haus
ab € 4.534,51*
€ 4.742,09*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.850,70*
€ 5.059,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.059,03*
€ 6.020,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.019,82*
€ 5.973,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.905,78*
€ 5.837,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.850,70*
€ 5.772,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,50*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,78*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,69*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,94*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,80*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 91,97*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 75,98*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,52*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 31,72*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,13*
Zubehör
Leuze electronic
50108446
ab € 189,28*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 172,25*
Zubehör
Leuze electronic
50110240
ab € 478,91*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,71*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 97,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.