Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 504i SN 102 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 504i SN 102 H
Artikeldetailsicht 1, BCL 504i SN 102 H
Artikeldetailsicht 2, BCL 504i SN 102 H
Artikeldetailsicht 3, BCL 504i SN 102 H
Masszeichnung 1, BCL 504i SN 102 H
Artikel-Nr.:
     6682-50105493
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105493
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 200 ... 650 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: PROFIBUS DP, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
106.5 mm
Breite:
123.5 mm
Höhe:
63 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.164,85*
€ 4.196,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.106,57*
€ 4.201,81*
Frei Haus
ab € 4.338,64*
€ 4.374,01*
Frei Haus
ab € 4.383,26*
€ 4.417,97*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.689,01*
€ 4.721,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.721,16*
€ 5.618,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.716,86*
€ 5.613,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.698,32*
€ 5.591,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.689,10*
€ 5.580,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.689,01*
€ 5.579,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,50*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,78*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,69*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,94*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,80*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,13*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 172,25*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,71*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 97,64*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,18*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50135243
ab € 34,23*
Zubehör
Leuze electronic
50135247
ab € 21,06*
Zubehör
Leuze electronic
50135248
ab € 32,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.