Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 508i ON 100 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 508i ON 100 H
Artikeldetailsicht 1, BCL 508i ON 100 H
Artikeldetailsicht 2, BCL 508i ON 100 H
Artikeldetailsicht 3, BCL 508i ON 100 H
Masszeichnung 1, BCL 508i ON 100 H
Artikel-Nr.:
     6682-50105512
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 200 ... 650 mm
Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner
Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: Ethernet, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
147 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
84 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.113,94*
€ 5.512,31*
Frei Haus
ab € 5.287,87*
€ 5.555,13*
Frei Haus
ab € 5.329,20*
€ 5.609,35*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.467,60*
€ 5.716,48*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.722,65*
€ 5.982,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.982,90*
€ 7.119,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.947,08*
€ 7.077,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.798,36*
€ 6.900,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.727,73*
€ 6.816,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.722,65*
€ 6.809,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,41*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,41*
Zubehör
Leuze electronic
50040155
ab € 13,55*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 180,98*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 38,71*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,32*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,95*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 95,73*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 71,97*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,86*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 29,12*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 43,16*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 35,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.