Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder - TFM 08 2125.220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, TFM 08 2125.220
Artikeldetailsicht 1, TFM 08 2125.220
Masszeichnung 1, TFM 08 2125.220
Artikel-Nr.:
     6682-50109233
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
Bauform Gehäuse: Karte
Abmessungen: 54 mm x 1 mm x 86 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 70 °C
Schutzart: IP 68

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
86 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
1 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,49*
€ 12,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,49*
€ 12,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,15*
€ 13,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 13,54*
Lager 6682
88
€ 15,90*
ab € 11,40*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.