Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbtaster - CRT 20B M/P-12-001-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CRT 20B M/P-12-001-S12
Artikeldetailsicht 1, CRT 20B M/P-12-001-S12
Artikeldetailsicht 2, CRT 20B M/P-12-001-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50109596
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsensor
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensor

Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang
Betriebsreichweite: 9,5 ... 15,5 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbtaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 849,60*
€ 938,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 877,56*
€ 950,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,03*
€ 1.026,92*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,58*
€ 1.026,92*
Lager 6682
16
€ 15,90*
ab € 1.063,41*
€ 1.140,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,32*
€ 1.356,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,70*
€ 1.346,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,62*
€ 1.312,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,32*
€ 1.287,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,41*
€ 1.265,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 14,10*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,79*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 18,31*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 19,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,81*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,18*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,15*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,79*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,12*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,18*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.