Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 500i SL 102 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 500i SL 102 H
Artikeldetailsicht 1, BCL 500i SL 102 H
Artikeldetailsicht 2, BCL 500i SL 102 H
Artikeldetailsicht 3, BCL 500i SL 102 H
Masszeichnung 1, BCL 500i SL 102 H
Artikel-Nr.:
     6682-50109914
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 1.000 ... 2.400 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
106.5 mm
Breite:
123.5 mm
Höhe:
63 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.766,59*
€ 5.016,86*
Frei Haus
ab € 4.927,75*
€ 5.056,48*
Frei Haus
ab € 4.960,82*
€ 5.105,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.074,52*
€ 5.203,24*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.318,86*
€ 5.447,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.447,58*
€ 6.482,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.421,83*
€ 6.451,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.344,60*
€ 6.360,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.318,86*
€ 6.329,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,41*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,41*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,97*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,85*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,83*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 93,08*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 77,49*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,62*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 32,79*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50108446
ab € 182,15*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 180,98*
Zubehör
Leuze electronic
50110240
ab € 462,90*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,32*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 95,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.