Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 548i ON 100 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 548i ON 100 H
Artikeldetailsicht 1, BCL 548i ON 100 H
Artikeldetailsicht 2, BCL 548i ON 100 H
Artikeldetailsicht 3, BCL 548i ON 100 H
Masszeichnung 1, BCL 548i ON 100 H
Artikel-Nr.:
     6682-50113200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 200 ... 650 mm
Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner
Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: PROFINET, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n), über Service Schnittstelle
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
147 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
84 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.688,40*
€ 5.723,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.608,16*
€ 5.728,93*
Frei Haus
ab € 5.923,81*
€ 5.960,06*
Frei Haus
ab € 5.981,82*
€ 6.019,98*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.395,65*
€ 6.433,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.433,25*
€ 7.655,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.425,63*
€ 7.646,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.404,93*
€ 7.621,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.395,65*
€ 7.610,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,50*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,78*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,13*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 172,25*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 39,61*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,71*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,88*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 97,64*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,18*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 29,81*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 43,45*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,66*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.