Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Optischer Abstandssensor - AMS 304i 40 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AMS 304i 40 H
Artikeldetailsicht 1, AMS 304i 40 H
Artikeldetailsicht 2, AMS 304i 40 H
Artikeldetailsicht 3, AMS 304i 40 H
Masszeichnung 1, AMS 304i 40 H
Artikel-Nr.:
     6682-50113681
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Vormontiert mit: Montageplatte
Lichtquelle: Laser
Schutzklasse: 2
Messbereich: 200 ... 40.000 mm
Absolutmessgenauigkeit: 2 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 0,9 mm
Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP, SSI
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Anzeige: LC-Display, LED
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
159 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
166.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.286,28*
€ 3.383,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.291,29*
€ 3.388,63*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.302,46*
€ 3.450,62*
Frei Haus
ab € 3.670,41*
€ 3.772,54*
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.963,24*
€ 4.066,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.066,84*
€ 4.839,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.051,43*
€ 4.821,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.988,65*
€ 4.746,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.963,24*
€ 4.716,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
€ 118,28*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
€ 50,52*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
€ 50,49*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
€ 37,26*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
€ 42,04*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
€ 115,71*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
€ 100,53*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
€ 59,94*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
€ 44,10*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
€ 37,11*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
€ 158,77*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
€ 424,50*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
€ 211,17*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
€ 759,60*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
€ 1.170,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.