Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 300i SN 102 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 300i SN 102 D
Artikeldetailsicht 1, BCL 300i SN 102 D
Artikeldetailsicht 2, BCL 300i SN 102 D
Masszeichnung 1, BCL 300i SN 102 D
Artikel-Nr.:
     6682-50116225
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 50 ... 160 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
68 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.813,97*
€ 1.909,81*
Frei Haus
ab € 1.880,44*
€ 1.929,98*
Frei Haus
ab € 1.897,58*
€ 1.949,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.929,00*
€ 1.982,05*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.029,47*
€ 2.083,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,88*
€ 2.479,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,74*
€ 2.474,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,41*
€ 2.448,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,55*
€ 2.430,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.029,47*
€ 2.415,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,39*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,94*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,83*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,79*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 92,72*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 77,08*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,50*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 32,74*
Zubehör
Leuze electronic
50108446
ab € 183,61*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,56*
Zubehör
Leuze electronic
50114369
ab € 293,21*
Zubehör
Leuze electronic
50114571
ab € 99,00*
Zubehör
Leuze electronic
50116463
ab € 301,66*
Zubehör
Leuze electronic
50116468
ab € 216,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.