Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 301i R1 F 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 301i R1 F 102
Artikeldetailsicht 1, BCL 301i R1 F 102
Artikeldetailsicht 2, BCL 301i R1 F 102
Masszeichnung 1, BCL 301i R1 F 102
Artikel-Nr.:
     6682-50116287
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116287
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 100 ... 470 mm
Lesetechnik: Rasterscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: MultiNet Plus, RS 485, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
68 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.744,33*
€ 1.869,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.717,38*
€ 1.874,71*
Frei Haus
ab € 1.821,59*
€ 1.954,69*
Frei Haus
ab € 1.842,63*
€ 1.973,53*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.975,22*
€ 2.103,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.103,09*
€ 2.502,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,29*
€ 2.489,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,26*
€ 2.424,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.000,39*
€ 2.380,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,22*
€ 2.350,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,53*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,86*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,83*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,92*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,82*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 91,81*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 75,94*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,76*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 31,77*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 130,98*
Zubehör
Leuze electronic
50114369
ab € 305,14*
Zubehör
Leuze electronic
50114571
ab € 100,09*
Zubehör
Leuze electronic
50116464
ab € 313,26*
Zubehör
Leuze electronic
50116469
ab € 221,92*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.