Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 304i OM 100 D H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 304i OM 100 D H
Artikeldetailsicht 1, BCL 304i OM 100 D H
Artikeldetailsicht 2, BCL 304i OM 100 D H
Masszeichnung 1, BCL 304i OM 100 D H
Artikel-Nr.:
     6682-50116328
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116328
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 40 ... 300 mm
Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner
Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: PROFIBUS DP, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 125 mm x 58 mm x 110 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
110 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
58 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.742,12*
€ 2.885,26*
Frei Haus
ab € 2.843,74*
€ 2.911,58*
Frei Haus
ab € 2.867,41*
€ 2.940,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.918,89*
€ 2.993,80*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.064,36*
€ 3.140,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.140,83*
€ 3.737,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.133,48*
€ 3.728,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.097,99*
€ 3.686,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.077,62*
€ 3.662,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.064,36*
€ 3.646,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,40*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,39*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,69*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,89*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,84*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,64*
Zubehör
Leuze electronic
50116465
ab € 306,30*
Zubehör
Leuze electronic
50116470
ab € 215,36*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,03*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 100,28*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 95,50*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 72,14*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.