Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3
Artikeldetailsicht 1, IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3
Artikeldetailsicht 2, IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3
Masszeichnung 1, IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50117200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 3.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, axial, 3 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 5 mm x 5 mm x 25 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
25 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,40*
€ 79,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,41*
€ 83,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,64*
€ 85,16*
€ 5,00*
ab € 76,21*
€ 93,28*
Lager 6682
67
€ 15,90*
ab € 82,32*
€ 100,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,49*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130861
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 8,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130865
ab € 7,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130867
ab € 10,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130900
ab € 12,62*
Zubehör
Leuze electronic
50130905
ab € 12,59*
Zubehör
Leuze electronic
50130907
ab € 14,63*
Zubehör
Leuze electronic
50130920
ab € 11,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130931
ab € 12,59*
Zubehör
Leuze electronic
50130932
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.