Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesystem - BTU 300M-D14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BTU 300M-D14
Artikeldetailsicht 1, BTU 300M-D14
Artikeldetailsicht 2, BTU 300M-D14
Masszeichnung 1, BTU 300M-D14
Artikel-Nr.:
     6682-50117251
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagesystem

Geeignet für: Sensoren der Serie 8, ODSL 9, Sensoren der Serie 10, Sensoren der Serie 25C, Sensoren der Serie 46B, Sensoren der Serie 46C
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 14 mm, Blechklemmbefestigung
Befestigung, geräteseitig: schraubbar, für M4-Schrauben geeignet
Art des Befestigungsteils: klemmbar, drehbar 360°, justierbar
Werkstoff: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,21*
€ 17,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,75*
€ 18,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,74*
€ 18,13*
€ 5,00*
ab € 13,99*
€ 19,83*
Lager 6682
343
€ 15,90*
ab € 15,07*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.