Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R20-2550.A/CN-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R20-2550.A/CN-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R20-2550.A/CN-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R20-2550.A/CN-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R20-2550.A/CN-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R20-2550.A/CN-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50118726
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118726
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtvorhang Empfänger

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 2.550 mm
Strahlabstand: 20 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1,43 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: CANopen
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.635 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2635 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.557,17*
€ 2.669,09*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.531,83*
€ 2.675,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.603,63*
€ 2.710,43*
Frei Haus
ab € 2.903,84*
€ 3.015,74*
Lager 6682
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.132,55*
€ 3.249,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.249,62*
€ 3.867,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.233,86*
€ 3.848,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.166,11*
€ 3.767,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.132,55*
€ 3.727,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,23*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,85*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,64*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,95*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,75*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,50*
Zubehör
Leuze electronic
50040099
ab € 31,76*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,64*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,97*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,12*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 91,22*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 110,89*
Zubehör
Leuze electronic
50118184
ab € 109,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.